エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●材質:枠材・ペントレー:アルミ、盤面:スチール、中芯材:段ボール●板面有効サイズ:560(W)×410(H)mm●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)●サイズ(W×H)mm:600×450●重量(kg):1.7kg
注文コード
76617714
品番
EA761LD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームのホワイトボード。
無地タイプでミーティングや講義に最適です。
仕様
●材質:枠材・ペントレー:アルミ、盤面:スチール、中芯材:段ボール●板面有効サイズ:560(W)×410(H)mm●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)●サイズ(W×H)mm:600×450●重量(kg):1.7kg
アズワン品番
65-2185-96
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880