セラミ替板スズラン7頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76674283 品番450028020
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。

質量(g)280 全長(mm)810 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】5.3【2.5Mpa】5.8 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする