麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
除草剤噴口 Zノズル 人力2頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675279
品番
450118640
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
90
質量(g)
28
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度
【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°