※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M10×1
材質
HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス)
注文コード
76697995
品番
VUPO P4 M10X1 +20
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス)
メーカー商品コード
1102201080
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
等級
P4
溝数
3
呼び
M10×1
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
シャンク長ls(mm)
51
シャンク径Ds(Φmm)
7
ねじ部長さ(mm)
23
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
5
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった