※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×0.75
注文コード
76698546
品番
VUSP P3 M6X0.75 +20
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×0.75
ねじ長さ(mm)
8
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.33
山数
0.75
呼び
6
全長L(mm)
80
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
45
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1101201056
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった