ムシキャパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76754354 品番MSC-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち
羽虫、蠅の捕虫

有効面積(m2)〜50 点灯方式LED 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)189×189×266 質量(kg)1.0 ランプ誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W) 付属品捕虫紙S-7(2個)ほか 消費電力(W)3.2 寿命20000時間 用途カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※捕虫紙とランプは消耗品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする