※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7202-06-AN-MA PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76856868 PF2MC7202-06-AN-MA PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76856868

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)20〜2000 出力仕様NPN、NPN⇔外部入力 表示単位SI単位固定 注文コード76856868 品番PF2MC7202-06-AN-MA
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は定格流量・出力仕様・表示単位など288種類から選べます 他の種類を見る

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0〜50 定格圧力範囲(MPa)0〜0.8 定格流量(L/min)20〜2000 ねじの種類Rc 配管口径3/4 出力仕様NPN、NPN⇔外部入力 表示単位SI単位固定 校正証明書あり オプションM8コネクタ付リード線無し
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする