現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290505/2026/09/06 06:39:06
TSITH 【オーダー】耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860684
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH]継手加締品
注文コード76860684
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥665~
特長:耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なな耐熱食品ホース。使用温度範囲:-30~120℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。透明度が高く、流体の確認ができ安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途:温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
※スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(120℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
:乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃):-30~120
内径(Φmm):9~25
使用流体:水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
特性:耐熱
関連資料:(0.36MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)