![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05290506/ | 2026/09/06 00:02:58 |
![]() | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。 |
|---|---|
| 用途: | スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。 ※70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。 ※スチームは、(飽和水蒸気~140℃、~0.3MPa)は、ホース片側解放で断続使用が原則です。固定配管(両端接続)では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。 ※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | 【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸 |
| 色: | グレー/グリーンライン入り |
| 使用温度範囲(℃): | -30~140 |
| 内径(Φmm): | 9~25 |
| 使用流体: | 水(工業用水)、スチーム |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい |
| 関連資料: | (0.32MB) (0.4MB) |
| 取扱説明書: | ホース取扱説明書(0.54MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![TSISTM 【オーダー】耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860693](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76860693-240415-02.jpg)
(0.32MB)