現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290507/2026/10/02 03:08:31
EC 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860709
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品
注文コード76860709
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥733~
特長:【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途:各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
注意:※医療用途には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
※吸引用には使用できません。
仕様:屋内専用
材質:【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色:乳白
使用温度範囲(℃):-5~60
内径(Φmm):25~50
使用流体:食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐薬品
関連資料:(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)