現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290508/2026/10/02 01:30:46
ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860718
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品
注文コード76860718
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥837~
特長:【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。
【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
用途:各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
※使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:屋内専用
材質:【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線
色:乳白
使用温度範囲(℃):-5~60
内径(Φmm):25~50
使用流体:食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐薬品
関連資料:(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)