現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290509/2026/10/02 00:58:25
TFB 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860727
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品
注文コード76860727
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,289~
特長:【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途:各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
※ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色:ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃):-5~70
内径(Φmm):25~50
使用流体:食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:食品対応
関連資料:(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)