![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05290510/ | 2026/10/02 00:57:41 |
![]() | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 |
|---|---|
| 用途: | 各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。 ※使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。 ※ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂 |
| 色: | ナチュラル透明/グリ-ンライン入り |
| 使用温度範囲(℃): | -5~70 |
| 内径(Φmm): | 25 |
| 使用流体: | 食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 食品対応 |
| 関連資料: | (0.45MB) (0.4MB) |
| 取扱説明書: | ホース取扱説明書(0.69MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![HTF 【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860736](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76860736-240415-02.jpg)
(0.45MB)