現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290512/2026/10/01 10:18:30
TGF 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860754
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品
注文コード76860754
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,589~
特長:【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途:各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※使用温度は-5~70℃の範囲内でご使用ください。減圧変形温度は、ホースを直管状態、管内を-0.1MPa(-760mmHg)に減圧した時に変形する温度です。使用可能限界温度ではありません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色:ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃):-5~70
内径(Φmm):25~50
使用流体:食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:食品対応
関連資料:(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)