![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05290513/ | 2026/09/04 17:55:40 |
![]() | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。 |
|---|---|
| 用途: | 薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。 ※トヨフッソホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。 ※引火性流体(粉体を含む)のご使用に当たっては静電気低減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をお勧めします。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | 【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 |
| 色: | ナチュラル透明 |
| 使用温度範囲(℃): | -20~80 |
| 内径(Φmm): | 19~50 |
| 使用流体: | 水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 耐薬品、耐溶剤 |
| 関連資料: | (0.98MB) (0.4MB) |
| 取扱説明書: | ホース取扱説明書(0.17MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![FF 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860763](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76860763-240415-02.jpg)
(0.98MB)