![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05290514/ | 2026/09/02 04:46:53 |
![]() | TOYOX(トヨックス) 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 |
|
|
| 特長: | 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。 |
|---|---|
| 用途: | 化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース |
| 注意: | ※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。 ※安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。 ※屋外もしくは直射日光が常に当たるところでのご使用、もしくは保管はしないでください。紫外線により表面にべたつきやヒビ割れが発生する可能性があります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | 【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 |
| 色: | ナチュラル透明/イメージライン入り |
| 使用温度範囲(℃): | -5~70 |
| 内径(Φmm): | 19~25 |
| 使用流体: | 薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 耐薬品、耐油 |
| 関連資料: | (0.99MB) (0.4MB) |
| 取扱説明書: | ホース取扱説明書(0.17MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![FFY 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860779](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76860779-240415-02.jpg)
(0.99MB)