現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290516/2026/11/05 08:57:18
FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) 76860797
TOYOX(トヨックス)
【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品
注文コード76860797
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,994~
特長:【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途:帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース
注意:※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※トヨフッソ-Eホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
※引火性流体(粉体を含む)のご使用に当たっては静電気低減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をお勧めします。また、ホース内に静電防止帯を有しておりますので、継手を必ず接地またはボンディング処理を施してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色:ナチュラル透明
使用温度範囲(℃):-20~80
内径(Φmm):19~25
使用流体:水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐薬品、耐溶剤
関連資料:(0.95MB) (0.4MB)
取扱説明書:ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)