MOW833 ミニワッペン ブルートレイン KIYOHARA(清原) 76886706 MOW833 ミニワッペン ブルートレイン KIYOHARA(清原) 76886706 MOW833 ミニワッペン ブルートレイン KIYOHARA(清原) 76886706

ミニワッペン ブルートレイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード76886706 品番MOW833
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約32×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする