4F440E-08-GP-AC100V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD 76927094

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径Rc1/4 注文コード76927094 品番4F440E-08-GP-AC100V
参考基準価格(税別)¥40,040 販売価格(税込) ¥39,325
販売価格(税別)
35,750
この商品は電圧・接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 接続口径Rc1/4 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする