現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05293061/2026/10/09 08:04:27
- 【オーダー】調色 ロイド タッチアップスプレー(丸・楕円パターン) ロイド 76944508
ロイド
【オーダー】調色 ロイド タッチアップスプレー(丸・楕円パターン)
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
21日出荷とは
注文コード76944508
品番-
内容量1箱(12本)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,900~
特長:調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)
用途:一般金属面、木工製品、タッチアップ用
注意:※危険物の数量は選択された容量が300mLの場合は300mL、420mLの場合は420mLとなります。
パターン:丸パターン・楕円パターン
危険等級:Ⅱ
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第一石油類
危険物の数量:300mL
関連資料:色見本(1.99MB)
危険物の性状:非水溶性
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)