現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05290518/2026/07/07 05:47:11
N550 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー 76955026
タキロンポリマー
【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート
注文コード76955026
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥867~
特長:ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途:各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
注意:※ナイロン樹脂には吸水性があり、寸法・各種強度が変化いたします。使用条件を十分確認して製品設計を行って下さい。
※高湿度化や水中にて長期間使用される用途で、吸水による寸法増加が問題となる場合は、事前に吸水処理を行って下さい。
※ナイロンは一般的に耐酸性に劣り、低濃度であっても問題となる場合がありますので十分ご注意下さい。
※本製品は滑りやすい為、荷崩れを防止するよう保管場所は水平な場所を選定ください。
※切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※個人宅様配送不可商品となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:モノマ-キャストナイロン
長さ(mm):10~1000
幅(mm):10~500
厚さ(mm):5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
:ブルー
比重:1.16
連続使用温度(℃):120
公差(mm):[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1
厚さ公差(mm):5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)
吸水率(%):0.3
体積抵抗率(Ω・m):10-13
線膨張率(×10<sup>-5</sup>・K<sup>-1</sup>):8.7
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)