ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
12
仕上
真鍮研磨、PVDコーティング
注文コード
76975028
品番
112.02.102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥634
控えめなデザインのノブです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
25
仕上
真鍮研磨、PVDコーティング
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。