4F520-15-M3-AC110V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜) CKD 76977826

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC110 接続口径Rc1/2 注文コード76977826 品番4F520-15-M3-AC110V
参考基準価格(税別)¥30,070 販売価格(税込) ¥29,769
販売価格(税別)
27,063
この商品は電圧・接続口径など7900種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/2 電圧(V)AC110 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする