ハーフェレ
ハーフェレの シール/バネ部品
ハーフェレの ショックアブソーバー
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995967
品番
356.11.520
参考基準価格(税別)
¥722
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
取付
スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
注意
※扉高さが 1600mm 以上、またはアルミフレーム扉、木製枠扉の場合、スムーブ 4 個の使用をお勧めします。取付け前に試作することをお勧めします。