ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
引出しベースユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008908
品番
545.61.207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面に最適な奥行の浅いベースユニット、
幅(mm)
104
内寸幅(mm)
112 以上
内寸奥行(mm)
274 以上
耐荷重(kg)
12
取付
キャビネット側板と前板にネジ止め、右側
調整機能
上部レールにソフトクローズユニット付
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
洗面室など
仕様
3段、レールタイプ:3段引