引出しトレー 高さ52mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77014429 品番556.60.718
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用

呼び長さ(mm)500 キャビネット幅(mm)900 高さ(mm)52 奥行(mm)460-524 取付サイズに合わせてカット 仕上白シルクマット 材質プラスチック 用途キッチンの引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする