ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016538
品番
432.05.981
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
取付長(mm)
800
持出長さ(mm)
800
耐荷重(kg)
121
取付
引出しで底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
重量のある引き出し
仕様
セルフクローズユニット付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ