モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77018796 品番408.05.454
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定

セット内容
ギアレール 1 ペア
ピニオン 2 個
固定ネジ M4×25 2 個
ロッドガイド 1 個
レール長さ(mm)450 適合扉質量(kg)25以下 扉高さ(mm)垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下 適合扉厚(mm)16-20 取付ネジ止め 材質ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチック 用途開き扉を収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする