カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの DisplayPortケーブル
AVケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035569
品番
DP-100
参考基準価格(税別)
¥4,709
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
DisplayPort(Ver 1.2)ケーブルです。
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)/Ver 1.2
プラグ
金メッキ
最大解像度
3840×2160
伝送速度(Gbps)
最大21.6(5.4Gbps×4レーン)、4K/60Hz対応
ケーブル径(Φmm)
10.0
色
黒
対応解像度
最大3840×2160
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
注意
※製品は国内向けの民生品です。