※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(アクチュエータのみ)

LEG32MDGB-100W-C5H75 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC 77100014 LEG32MDGB-100W-C5H75 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC 77100014

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 リード(mm)8 サイズ32 注文コード77100014 品番LEG32MDGB-100W-C5H75
参考基準価格(税別)¥180,730 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク・リード・サイズなど6336種類から選べます 他の種類を見る

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

サイズ32 軸受種類滑り軸受 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) リード(mm)8 ストローク(mm)100 モータオプションロック・カバー付 ロボットケーブル長(m)無し コントローラ付属 インターフェース(通信プロトコル/入出力)パラレル入力(NPN) コントローラ取付方法ねじ取付式 I/Oケーブル長さ(m)5
注意
※コントローラセット品番

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする