現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05298564/2026/09/03 11:00:12
- 【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白 ユタカメイク 77195117
ユタカメイク
【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白
出荷目安:12日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
12日出荷とは
注文コード77195117
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,600~
特長:10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。
建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。
耐久性、安全性、機能性に優れています。
防炎ラベル(シート右上)縫製。
最小サイズ:0.9×0.9m
最大サイズ:10m×10m
10mm単位で選択可能
用途:建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
注意:※仕上り公差 約±2%以内
形状:折りたたみタイプ
厚さ(mm):約0.3
:ホワイト
ハトメピッチ(mm):約450~600
特性:防炎
裾仕上げ:折り返し
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,500/税込6,050
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)