耐荷重(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×2100
棚段数(段)5
色アイボリー
仕様ボルトレス、組立式
質量(kg)63
高さ(mm)2100
材質(本体)スチール
タイプ単体
奥行(mm)450
間口(mm)1490
板厚(mm)棚板:40
棚段数5
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)200、(棚1連当り)800
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
均等耐荷重(kg/台)800
棚板内寸・間口(mm)1443
棚板内寸・奥行(mm)432
均等耐荷重(kg/段)200