大洋製器工業
インカラウンドスリング JISエンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(二つ折り)
4
(m)
4
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
色
橙
灰
紫
青
緑
黄
赤
紺
橙
幅
95
(mm)
45
50
60
80
85
95
使用荷重
10
(t)
0.5
1
1.6
2
3.2
5
8
10
全253種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77469955
品番
INKJHN-10X4
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
橙
破断荷重(kN)
600以上
長さ(二つ折り)(m)
4
種別
エンドレス形
幅(mm)
95
厚さ(mm)
20
質量(kg)
8.28
使用荷重(t)
10
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。