インカラウンドスリング JIS両端アイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4 形状両端アイ形 使用荷重(t)5 注文コード77471337 品番INKJHE-5X4
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は全長・形状・使用荷重など247種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)90 アイ寸法(mm)400 厚さ(mm)20 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 長さ(二つ折り)(m)4 形状両端アイ形 質量(kg)4.02 ベルト幅(mm)90 等級JIS B 8811 使用荷重(t)5 全長(m)4 安全率6 破断荷重(kN)300以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする