![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05305191/ | 2026/10/01 11:07:53 |
![]() ※商品画像 | TOSO 【オーダー】ナチュラル 調光ロールスクリーン センシア |
|
|
| 特長: | 2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン 自然な風合いがやさしいナチュラルシリーズ |
|---|---|
| 注意: | ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 ※高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へ取付けないでください。 ※本製品のスクリーン(生地)は洗濯出来ません。 ※本製品は非防炎です。 ※本製品はご指定いただいた製品高さまで降ろした状態でCLOSE(全閉)状態になります。製品高さをご指定の際はご注意ください。 ※本製品は意匠性向上の為、ご指定いただいた高さより降ろすことが可能です。ただし前述の通り製品高さまで降ろした状態でCLOSE(全閉)状態になります。 |
| 高さ(mm): | 300~2400 |
| カラーコード: | SN01(アイボリー)、SN02(ブラウン)、SN03(オリーブ)、SN04(グラス)、SN06(ダークブラウン) |
| チェーン長(mm): | 650750900110013000000000000000000 |
| 製品幅(mm): | 300~2000 |
| 生地: | ポリエステル100% |
| 関連資料: | 色柄見本(69.54MB) 製品サイズについて(1.77MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(69.54MB)