![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05309799/ | 2026/09/17 21:16:39 |
![]() | K9(駒谷) 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり Wラクダタイプ |
|
|
| 特長: | あなただけの木製補助手すりを作りませんか? 手すりは最大10色。 形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。 蓄光タイプが可能なものも。 ブラケットは4色からお選びください。 縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!! |
|---|---|
| 用途: | 玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても |
| 付属品: | なべタッピンねじ4×40~8本 |
| 材質: | 手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー |
| 長さ(mm): | 200~800 |
| 外径(Φmm): | 手すり:35 |
| 取手: | 取手 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

