現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05309800/2026/09/18 11:28:12
CUS35PC 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ K9(駒谷) 77618224
K9(駒谷)
【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ
注文コード77618224
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,900~
特長:あなただけの木製補助手すりを作りませんか?
手すりは最大10色。
形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。
蓄光タイプが可能なものも。
ブラケットは4色からお選びください。
縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途:玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品:なべタッピンねじ4×40~8本
材質:手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm):200~800
外径(Φmm):手すり:35
取手:取手
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,500/税込1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)