|
|
| https://www.monotaro.com/g/05309834/ | 2026/05/16 02:48:29 |
|
RAUM KLANG
【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン |
|
|
| 特長: | フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン |
|---|---|
| 用途: | スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン |
| 注意: |
※本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、本製品は非防炎となります。 ※浴室や湿気の多いところでは変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。 ※振動が起こる場所や不安定な場所には取付けないでください。 ※巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取り付けてください。 ※その他ご使用に当たっては取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。 |
| 幅(mm): | 450、600、750、900、1200 |
| 色: | Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey |
| 高さ(mm): | 1800 |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 450、600、750、900、1200 |
| 関連資料: |
説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |