※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L120 P4 M14X2 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649356 LS-PO L120 P4 M14X2 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649356

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 呼び14 注文コード77649356 品番LS-PO L120 P4 M14X2
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS 下穴径(Φmm)12.1 ねじ長さ(mm)26 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り 質量(g)88 規格JIS 呼び寸法M14×2 等級P4 溝数3 山数2 呼び14 全長L(mm)120 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 メーカー商品コードPOS014QL12 シャンク四角部幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする