※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27×1.5
呼び
27
注文コード
77649645
品番
LS-PO L200 P4 M27X1.5
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS
下穴径(Φmm)
25.6
ねじ長さ(mm)
39
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
531
規格
JIS
呼び寸法
M27×1.5
等級
P4
溝数
4
山数
1.5
呼び
27
全長L(mm)
200
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
20
食付
5P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
POS027OL20
シャンク四角部幅(mm)
15