※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77652617 RT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 77652617

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B1(inch)4 呼び径B2(inch)3 呼び径B3(inch)4 注文コード77652617 品番RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,320
この商品は呼び径B1・呼び径B2・呼び径B3など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100×80×100 呼び径B1(inch)4 呼び径B2(inch)3 呼び径B3(inch)4 材質可鍛鋳鉄 形状三方径違いチーズ 中心から端面までの距離 A(mm)97 中心から端面までの距離 B(mm)91 中心から端面までの距離 C(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651813
2018-08-28
用途:
2液を混ぜて1液にして送る

商品の形が写真と全く違います。

返品不可ならどうすればいいのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする