※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
超硬ポイントタップ N-CT-PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2.5
注文コード
77653005
品番
N-CT-PO P4 M20X2.5
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.5
材質
超硬
ねじの種類
M
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
質量(g)
192
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
17.6
山数
2.5
ねじ長さ(mm)
35
呼び
20
全長L(mm)
105
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
シャンク長ls(mm)
41
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)
四角部:15
シャンク四角部幅(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。