![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05904280/ | 2026/11/16 20:04:06 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 |
|
|
| 特長: | 4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。 |
|---|---|
| 用途: | 木材の接合、シール用途等 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 黒色 |
| テープ幅(mm): | 5~140 |
| テープ長さ(m): | 15 or 30 |
| テープ厚さ(mm): | 0.5 |
| 特性: | 耐侯性、耐熱性 |
| 幅(mm): | 5~140 |
| 長さ(m): | 15 or 30 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | 0.9 |
| 剥離紙: | あり、0.14mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

