![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05904282/ | 2026/09/28 19:03:01 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 |
|
|
| 特長: | 3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。 |
|---|---|
| 用途: | 補強板の接合、シール用途等 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 白色不透明 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ長さ(m): | 33 |
| テープ厚さ(mm): | 0.4 |
| 特性: | 耐侯性、耐熱性 |
| 幅(mm): | 5~150 |
| 長さ(m): | 33 |
| T型剥離強度(N/mm): | 2.2 |
| 剥離紙: | あり、0.08mm |
| 剪断接着力(N/cm<sup>2</sup>[kgf/cm<sup>2</sup>]): | 169 |
| フォーム密度(g/cm<sup>3</sup>): | 0.75 |
| 25%圧縮応力(N/cm<sup>2</sup>): | 130 |
| 90度方向剥離力(N/cm): | 40 |
| 引張接着力(N/cm<sup>2</sup>): | 89 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

