![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05904283/ | 2026/08/09 09:07:27 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ |
|
|
| 特長: | 従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません |
|---|---|
| 用途: | 補強板の接合、シール用途等 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 黒 |
| テープ厚さ(mm): | 1.14 |
| 特性: | 耐候性 |
| 幅(mm): | 10~150 |
| 長さ(m): | 32.9 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | 0.59 |
| T型剥離強度(N/mm): | 2.6 |
| 剥離紙: | あり、0.12mm |
| 剪断接着力(N/cm<sup>2</sup>[kgf/cm<sup>2</sup>]): | 90 |
| 90度方向剥離力(N/cm): | 46 |
| 引張接着力(N/cm<sup>2</sup>): | 62 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |