|
|
| https://www.monotaro.com/g/05904377/ | 2026/05/12 07:03:09 |
|
3M(スリーエム)
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 |
|
|
| 色: | 灰色不透明 |
|---|---|
| テープ幅(mm): | 5〜150 |
| テープ長さ(m): | 10or33 |
| テープ厚さ(mm): | 0.6、0.14(剥離紙) |
| 基材: | アクリルフォーム |
| 特性: | 高接着/両面 |
| 主な用途: | 接合 |
| 特長: |
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。 |
| 用途: | 補強板の接合、シール用途他 |
| 注意: |
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 幅(mm): | 5〜150 |
| 長さ(m): | 10or33 |
| フォーム密度(g/cm3): | 0.78 |
| 25%圧縮応力(N/cm2): | 25 |
| 90度方向剥離力(N/cm): | 30 |
| T型方向剥離力(N/cm): | 23 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |