![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05904378/ | 2026/10/06 11:51:52 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 |
|
|
| 特長: | 特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。 |
|---|---|
| 用途: | 補強板の接合、シール用途他 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 灰色不透明 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ長さ(m): | 11or33 |
| テープ厚さ(mm): | 0.8、0.14(剥離紙) |
| 基材: | アクリルフォーム |
| 特性: | 高接着/両面 |
| 主な用途: | 接合 |
| 幅(mm): | 5~150 |
| 長さ(m): | 11or33 |
| フォーム密度(g/cm<sup>3</sup>): | 0.78 |
| 25%圧縮応力(N/cm<sup>2</sup>): | 25 |
| 90度方向剥離力(N/cm): | 38 |
| T型方向剥離力(N/cm): | 27 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

