現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05904379/2026/10/06 09:00:33
Y4825K-12 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) 77716766
3M(スリーエム)
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12
注文コード77716766
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,645~
特長:特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途:補強板の接合、シール用途他
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
色:灰色不透明
テープ幅(mm):5~150
テープ長さ(m):11or33
テープ厚さ(mm):1.2、0.14(剥離紙)
基材:アクリルフォーム
特性:高接着/両面
主な用途:接合
幅(mm):5~150
長さ(m):11or33
フォーム密度(g/cm<sup>3</sup>):0.78
25%圧縮応力(N/cm<sup>2</sup>):25
90度方向剥離力(N/cm):52
T型方向剥離力(N/cm):33
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)