ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ディスプレー 棚下ライン L872 調光 2700K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77893278
品番
ERX9593S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
付
仕様
L:872タイプ
電源
電源内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
63×63
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
92
LED交換
不可