印刷プレビュー

SOLID T L/40W2灯形省エネ/3000K/非調光

RAD-603L SOLID T L/40W2灯形省エネ/3000K/非調光 遠藤照明(ENDO) 77896823
RAD-603L SOLID T L/40W2灯形省エネ/3000K/非調光 遠藤照明(ENDO) 77896823   RAD-603L SOLID T L/40W2灯形省エネ/3000K/非調光 遠藤照明(ENDO) 77896823
商品レビューを投稿する
注文コード
77896823
品番
RAD-603L
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
仕様
L1246
電球色
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
調光方式
非調光
適合モジュール
5200lmタイプ
演色指数(Ra)
82

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。